ROTRONIC Water Activity Meter HP23-AW-SET-40 Sample Container Holder WP-40 1set(8pcs)

#Nomor SKU S039352538
Wishlist
Rp159.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HP23-AW-SET-40
Unit 1set(8pcs)
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 14 November 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The HygroPalm AW sets are the perfect solution for on-site measurements. They are supplied in a tough, lightweight ABS carry case and include everything needed for measurement and calibration.

with 40 mm sample holder

Set consists of:
Handheld instrument: HP23-AW-A
Measurement probe: HC2-AW
Sample holder: WP-40
Disposable sample container (10 pc.): PS-40
Humidity standard 10 %rh: EA10-SCS
Humidity standard 35 %rh: EA35-SCS
Humidity standard 50 %rh: EA50-SCS
Humidity standard 80 %rh: EA80-SCS
Case: AC1124

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait