ROTRONIC Humidity Accessories AC1304-M Cable Gland Agro with Perbunan Gasket (<200°C), for Ø25mm Industrial Probes M32x1.5 1pc
Rp3.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AC1304-M |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Compatible for | 25mm probes |
| Thread Size | M32x1.5 |
| Berat (Kg) | 1.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 14 November 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 November 2025 |
Informasi Produk
Description
Mounting gland for 25 mm probes For temperatures to 200 °C Perbunan gasket, M32 x 1.5 Brass, nickel-plated
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20for%20%C3%9825mm%20Industrial%20Probes%20M32x1_5%201pc/4fS039351159-1.jpg)