Wasser Shower Mixer System ESS-V880 with Innovative Push Buttons 1pc
Rp5.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ESS-V880 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Shower Column Output | Head Shower, Hand Shower, Spout Bawah |
| Pipe Diameter (inch) | 0.5 |
| Recommended Water Pressure (bar) | 2.0-4.0 |
| Distance Between Hot and Cold Water Inlet (cm) | 15 |
| Material | Kuningan (Body Mixer), Stainless Steel (Head Shower), ABS (Hand Shower) |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 13 November 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 January 2026 |
Informasi Produk
Fitur
- Shower Column memiliki 3 output yaitu: head shower, hand shower, dan spout bawah- Bahan: body mixer kuningan, head shower stainless steel, & hand shower ABS
- Sedal Cartridge (Spain): keran lebih awet dan tahan lama
- Neoperl Aerator (Germany): output air lebih lembut dan lebih hemat
- Triple Chroming Finish: teknologi 3x lapisan krom membuat keran menjadi lebih elegan dan perlindungan yang baik
- Rekomendasi tekanan air: 2.0 - 4.0 Bar
- Diameter ukuran pipa 0.5"
- Jarak antar inlet air panas dan dingin di 15cm
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan