PROPAN Cat Mobil Durogloss 8800 Clear 1L 1set

#Nomor SKU S039343178
Wishlist
Rp359.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Durogloss 8800 Clear
Unit 1set
Size (L) 1
Type 2K PU Acrylic Polyol
Appearance Clear Liquid
Solid Content (NV, w/w) 42 ±2%
Viscosity (Din Cup 6) (s) '20 ±5 at 30°C
Specific Gravity (g/cc) 0.96 ±0.02
Flash Point (°C) 36.6
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 13 November 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Durogloss 8800 Turbo Fast Dry
DUROGLOSS 8800 TURBO FAST DRY adalah PU Clear Coat yang didesain khusus untuk pengerjaan coating yang membutuhkan waktu pengeringan yang cepat dengan kualitas tinggi. DUROGLOSS 8800 Turbo Fast Dry dapat dipoles setelah 20 menit oven dengan temperatur 60ºC atau setelah 2 jam pengeringan udara dengan temperature sekitar 30ºC sehingga produk ini sangat cocok untuk perbaikan panel kecil, memiliki tingkat kilap yang sangat tinggi, ketahanan gloss yang tinggi, tahan terhadap sinar UV dan Non Yellowing.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Fitur
- Sangat cepat kering setelah aplikasi dan mempercepat tahap pemolesan
- Tahan sinar UV dan Non Yellowing

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan