PROPAN Cat Kayu PWS-632 Wood Stain Cocoa Brown Dof 1L 1pc
Rp109.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PWS-632 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (L) | 1 |
| Color | Cocoa Brown Dof |
| Type | Acrylic Emulsion Resin |
| Application Condition (°C) | 25-35 (60-80% RH) |
| Application Method | Brush or Air Spray |
| SubstRate | Kamper or Other Wood |
| Thinner | Water |
| Thinning Ratio By Volume | Water, 1:1 If Applied As Coloring, 10% Water If Applied Without Lacquer |
| Coating Amount Wet (g/m²) | 50-60 Of Mixture per Coat |
| Theoretical Coverage (m²/L) | 11-13 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 13 November 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Propan Woodstain PWS-632
PROPAN WOODSTAIN PWS-632 adalah pewarna kayu dengan pengencer air yang memiliki tampilan akhir dof, cocok digunakan untuk menutup kayu belang. Lebih ekonomis dan praktis bila menginginkan tampilan akhir dof. Dapat digunakan untuk finishing interior bagian-bagian rumah yang terbuat dari kayu. Bisa juga digunakan untuk finishing furniture.
PROPAN WOODSTAIN PWS-632 adalah pewarna kayu dengan pengencer air yang memiliki tampilan akhir dof, cocok digunakan untuk menutup kayu belang. Lebih ekonomis dan praktis bila menginginkan tampilan akhir dof. Dapat digunakan untuk finishing interior bagian-bagian rumah yang terbuat dari kayu. Bisa juga digunakan untuk finishing furniture.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Fitur
- Cat kayu ramah lingkungan- Cepat kering
- Ekonomis & Efisien untuk pewarnaan kayu
- Lebih ekonomis untuk finishing dof
- Bisa di top coat dengan Ultran Gloss Oil dan top coat Solvent Based/Water Based lainnya
- Warna merata
- Mudah diaplikasikan dengan kuas
- Interior
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan