PROPAN Cat Anti Bocor UP-940 Ultrapond Black 20kg 1pc
Rp1.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | UP-940 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size (kg) | 20 |
| Color | Black |
| Appearance | Liquid (Part A), Powder (Part B), Colored Slurry (Part A+B) |
| Mixing Ratio by Weight | Liquid (Part A):Powder (Part B)=1:1.5 |
| Effective Time of Mixture (minute) | 30-45 |
| Density Mixture (g/cc) | 1.5-1.7 |
| Drying Time Surface Dry (hour) | '1-2 at 30°C |
| Drying Time Hard Dry 30°C (hour) | 8 |
| Drying Time Full Cure (day) | '7 at 30°C |
| Recoating Time | After The First Coat Already Dry, Minimum 1 Hour |
| Material Consumption (kg/m²) | 0.5-0.7 (2 Coats) per set |
| Recommended Coating Layer | At Least 2 Times Coating For Fine Plastered Surface, At Least 3 Times Coating For Surfaces That Have Not Or Not Been Plastered |
| Recommended DFT (microns) | 200-300 |
| Application Method | Brush or Roll |
| Storage Stability | Storage In Cool And Dry Codition In Original Unopened Packaging. Protect From Dampness and Direct Sunlight |
| Application Temperature (°C) | 25-30 |
| Humidity Maximum | Maximum 80% RH |
| Berat (Kg) | 20.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 13 November 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Ultrapond
ULTRAPOND merupakan pelapis anti bocor berbahan dasar water based cementitious 2 komponen. Tidak beracun sehingga aman dan cocok digunakan untuk kolam ikan.
ULTRAPOND merupakan pelapis anti bocor berbahan dasar water based cementitious 2 komponen. Tidak beracun sehingga aman dan cocok digunakan untuk kolam ikan.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Fitur
- Tidak beracun, Aman untuk ikan- Elastis & Kedap air
- Praktis & Tahan lama
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan