Thermo Scientific Filter Holders with Filtrate Bottle 300-4100 Upper Part: 500ml, Bottle: 1000ml 114mm 1pc

#Nomor SKU S039332561
Wishlist
Rp13.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 300-4100
Unit 1pc
Volume Upper/Lower Part (ml) 500/1000
Cap Diameter (mm) 114
Berat (Kg) 7.4
Tanggal Produk Terdaftar 13 November 2023
Terakhir Diperbaharui 22 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Graduated reusable filtration unit bodies with upper manifolds and lower receivers made of unbreakable polysulphone (PSU). Nominal filtration surface 11cm². With membrane support plate. Without membrane. For filter membrane from 47mm to 50mm.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan