SARTORIUS Vacuum Filtration Unit 180E15---------E Sartolab BT 1000 PES, Sterile 0.22µm 1pack(12pcs)
Rp14.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 180E15---------E |
|---|---|
| Unit | 1pack(12pcs) |
| Type | Sartolab BT 1000 |
| Pore Size (µm) | 0.22 |
| Volume (ml) | 1000 |
| Sterile | Yes |
| Berat (Kg) | 2.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 13 November 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 22 August 2025 |
Informasi Produk
Description
Sterile vacuum filters for screwing directly onto sterile bottles. Disposable units for sterile filtration of media and aqueous solutions. The special polyethersulphone (PES) membrane produces extremely good throughput times and low protein binding, making it ideal for cell culture applications. With GL45 screw connection for all standard bottles.
Warning
Only use sterile bottles authorised for use in low pressure applications.Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/qyS039327970-1.jpg)