Beckum Inverter Welding A MMA 160 Mesin Las 1unit

Rp2.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A MMA 160
Unit 1unit
Input Voltage 220\-230 Volt / 50-60 Hz
Current Range (Amp) 10 - 160
Duty cycle 20% @160A / 100% @72A
Capacity (kVA) 6.38
Class of Insulation IP21S
Applied Welding Rod (mm) 1.6 - 4.0
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 10 November 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Free Gift T-Shirt & Magnetic Welding
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan