Beckum Inverter Welding A MMA 120 Mesin Las 1unit

Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number A MMA 120
Unit 1unit
Input Voltage 220\-230 Volt / 50-60 Hz
Current Range (Amp) 10 - 120
Duty cycle 20% @120A / 100% @55A
Capacity (kVA) 5.28
Class of Insulation IP21S
Applied Welding Rod (mm) 1.6 - 3.2
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 10 November 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Free Gift T-Shirt & Magnetic Welding
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan