Union Wire Wheel Brushes Steel 0.30mm WN-90 90x8mm 1pc
Rp75.000
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | WN-90 |
---|---|
Unit | 1pc |
Abor Hole (mm) | 8 |
Diameter (mm) | 90 |
Item Number | 118351 |
Width (mm) | 16 |
Wire Thickness (mm) | Steel 0.30mm |
Berat (Kg) | 0.3 |
Tanggal Produk Terdaftar | 07 November 2023 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Wire Wheel Brushes (WN - Type ) use for removing sawdust from band saw blade
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan