Logitech Wireless Mouse POP With Emoji Daydream Mint 104.8x59.4x35.2mm 1pc

#Nomor SKU S039309891
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp419.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Dimensions Mouse (mm) 104.8x59.4x35.2
Sensor Technology Logitech High Precision Optical Tracking
Nominal Value (dpi) 1000
Number of Buttons 4 (Left/Right Click, Scroll Wheel with Middle Click, Top Button)
Customization Application Supported by Logi Options+ on Windows and macOS
Wireless Range (m) 10
DPI Range (dpi) 1000-4000
Battery Type 1 x AA Battery (Included)
Battery Life Maximum 24 Months
Connection Type Support Bluetooth Low Energy Technology 5.1, Compatible with Logi Bolt USB Receivers
Multi-device 3 Channel Easy-Switch
Continuity Blast Plastic 46% Post Consumer Recycled (PCR) Material
Continuity Daydream, Heartbreaker, and Mist Plastic 29% Post Consumer Recycled (PCR) Material
Continuity Cosmos Plastic 27% Post Consumer Recycled (PCR) Material
Continuity Paper Packaging FSC Certified
Compatibility Requires Bluetooth Low Energy Technology, Windows 10.11 or Later, macOS 10.15 or Later, ChromeOS, iPadOS 13.4 or Later, Compatible with Microsoft Surface, Compatible with Logi Bolt USB Receivers
Packaging Contents Wireless Mouse, 1 x AA Battery, User Documentation
Color Daydream Mint
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 November 2023
Terakhir Diperbaharui 10 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
KEPRIBADIAN YANG “POP”
Kenali POP Mouse wireless yang ceria, yang didesain untuk menjadikan kepribadianmu bersinar di desktop-mu dan sekitarnya. Pilihlah POP Mouse yang paling kamu sukai dari jajaran desain kami dan jadikan sebagai ciri khasmu dengan kustomisasi emoji yang mengasyikkan.
Fitur
DAYDREAM
MENIKMATI SUASANA DI MUSIM PANAS.
Mint, lilac, dan sunshine yellow dipadukan dalam candy aesthetic dengan sepercik fresh mojito. Menikmati suasana bersama POP Mouse dalam warna Daydream.

TEKAN TOMBOL
Tombol atas adalah awal dari keasyikan ini. Kamu bisa memilih dari sebuah menu emoji saat sedang mengobrol, atau menetapkan tombol melalui aplikasi Logi Options+ untuk mengirimkan emoji favoritmu dalam sebuah ketukan. Jika tidak sesuai dengan keinginanmu, kamu selalu bisa menetapkan tombol ke shortcut non-emoji lainnya, seperti Mic Mute atau Snip Screen.
*Emoji dan aplikasi kini hanya didukung di Windows dan macOS saja.

TERLIHAT MENGGEMASKAN. DI MANA SAJA.
POP Mouse bukan hanya terlihat bagus. Ia pun terasa nyaman dengan kontur lembut yang sangat cocok di telapak tanganmu. Plus, kamu bisa menggunakannya di mana saja. Teknologi SilentTouch menjadikan setiap klik tak bersuara dan penelusuran presisi tinggi membantumu bekerja di permukaan yang lebih kecil. Masukkan POP Mouse ke dalam tas atau computer case, dan ekspresikan dirimu di mana saja.

BERALIH KECEPATAN DALAM SEKEJAP MATA
Seakan-akan bisa membaca pikiranmu, SmartWheel POP Mouse berganti dari mode penelusuran presisi tinggi ke speed scroll untuk membantumu melesat melalui halaman panjang dengan satu kali scroll pada roda mouse.

MENGALIR ANTARA BEBAGAI DUNIA
Gunakan teknologi wireless Bluetooth® untuk menghubungkan POP Mouse ke maksimum 3 perangkat dan menggunakan ketiganya secara bergantian dengan menekan sebuah tombol. Kamu pun bisa mengaktifkan Flow via aplikasi Logi Options+ guna memudahkanmu mengirim teks, gambar, dan file antarperangkat dengan fungsi salin dan rekat yang sederhana.
Apakah kamu menggunakan Windows, macOS, ChromeOS, Android™, atau iPadOS, POP Mouse siap beraksi.
Tidak suka Bluetooth? Cobalah Receiver USB Logi Bolt.

MENEMANIMU UNTUK WAKTU YANG LAMA
Dengan janji kualitas dan daya tahan Logitech, daya tahan baterai POP Mouse mendukungmu untuk mengekspresikan diri hingga maksimum 2 tahun. Teknologi auto-sleep power-saving memaksimalkan baterai POP Mouse, yang mudah kamu akses via tutup atas bermagnet.

DIRANCANG UNTUK MASA DEPAN YANG POSITIF
Tujuan kami? Mendesain untuk keberlanjutan. Ini berarti saat kami berinovasi untuk generasi produk yang baru, kami sebisa mungkin mengurangi jejak karbonnya, mulai dari pembuatan secara keseluruhan hingga komponen yang paling kecil. Semuanya tanpa mengorbankan kualitas dan kinerja.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk