Logitech Wireless Mouse M171 Blue Grey 97.7x61.5x35.2mm 1pc

#Nomor SKU S039309839
Wishlist
Rating:
100% of 100
(2)
Rp179.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number M171
Unit 1pc
Dimensions Mouse (mm) 97.7x61.5x35.2
Sensor Technology Seamless Optical Tracking
DPI (Min./Max.) 1000±
Number of Buttons 3 (Left/Right Click, Middle Click)
Customization Application Supported by Logi Options+ on Windows and macOS
Wireless Range (m) 10
Scrolling Line-by-line Scrolling
Scroll Wheel Yes, 2D, Optical
Battery 12 Months
Battery Information 1 x AA (Included)
Connection Type 2.4 GHz Wireless Connection
Receiver USB Dimensions (mm) 23.1x18.7x6.6
Connection/Power Yes, On/Off Switch
Continuity Gray/Black Plastic 75% Post Consumer Recycled (PCR) Material
Continuity Blue/Black Plastic 65% Post Consumer Recycled (PCR) Material
Continuity Red/Black Plastic 65% Post Consumer Recycled (PCR) Material
Continuity Off White Plastic 59% Post Consumer Recycled (PCR) Material
Continuity Blue Gray Plastic 38% Post Consumer Recycled (PCR) Material
Continuity Rose Plastic 38% Post Consumer Recycled (PCR) Material
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 07 November 2023
Terakhir Diperbaharui 10 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
KESEDERHANAAN WIRELESS
M170/M171 siap kapan pun Anda mau. Colokkan saja receiver ke sebuah port USB di perangkatmu untuk mulai bekerja dalam hitungan detik. Kontrol kursornya yang kecil dan mulus menjadikannya cocok untuk bekerja di ruang kecil dan meja yang penuh barang. Nikmatilah dunia wireless!

Compatibility
USB Receivers
Requires An empty USB port
Windows® 10,11 or later
macOS 10.8 or later
ChromeOS
Linux® Kernel 2.6+
Requires Internet access to download the optional customization application Logi Options+

Packaging Contents
Wireless Mouse
USB Receivers
1 AA battery (pre-installed)
User documentation
Fitur
TANGAN MANA PUN, DI MANA SAJA
M170/M171 wireless yang ringkas ini memiliki desain yang sangat cerdas sehingga mudah dimasukkan ke dalam tas laptop-mu, sehingga kamu bisa bekerja di mana saja, baik pengguna bertangan kidal maupun kidal.

WIRELESS PLUG & PLAY
Terhubung dalam 3 detik dan bangun hingga 10 meter12Jangkauan wireless mungkin bervariasi berdasarkan pengguna, kondisi lingkungan, dan komputasi dari kebebasan wireless dengan receiver USB yang kuat dan andal. Artinya, tak ada jeda, tanpa terputus. M170/M171 kompatibel dengan Windows, macOS, Chrome OS, dan Linux dan langsung berfungsi saat Anda mencolokkan receiver USB ke komputer atau laptop.

NAVIGASI MUDAH, KENDALI MULUS
Navigasi mudah berkat penelusuran optik dan line-by-line scrolling yang terkendali. Sensor optik menghadirkan kontrol kursor yang mulus dan akurat di hampir setiap permukaan. Ini berarti pergerakan mouse yang akurat tanpa terganggu dengan klik yang kadang terlewatkan.

KUALITAS YANG BISA KAMU ANDALKAN
Mouse ini dibuat dengan standar kualitas tinggi yang sama yang menjadikan Logitech sebagai pemimpin global untuk mouse dan keyboard. Awet dan andal, M170/M171 juga dapat digunakan hingga 12 bulan tanpa mengganti baterai berkat tombol on/off switch dan mode hemat daya auto-sleep.

LEBIH BAIK DARIPADA TOUCHPAD
Menggunakan mouse lebih ergonomis dibandingkan touchpad. Bentuknya yang ringkas dan kemampuan wireless-nya memungkinkanmu bekerja nyaman di rumah, di kantor, ataupun di mana saja di antara keduanya.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk