Webcam Full HD 1080p dengan light correction, auto-framing, dan Show Mode
Hadirkan dirimu yang terbaik ke setiap pertemuan. Brio 500 memastikan kamu akan selalu terlihat dan terdengar alami di pertemuan sehingga kamu bisa berhubungan lebih tulus dengan orang lain.
*Fitur auto-framing memerlukan pengguna untuk men-download dan menggunakan Logi Tune. Logi Tune tidak tersedia untuk ChromeOS.
Logitech Webcam Brio 500 Graphite 31.5x110x31.5mm 1pc
Rp1.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | Brio 500 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimensions (mm) | 31.5x110x31.5 |
| Focus Type | Autofocus |
| Lens Type | Glass |
| Camera Megapixels | 4MP |
| Cable Length (m) | 1.5 |
| Max Resolution (Pixel/Fps) | 1080/30 (1920x1080ixels), 720/60 (1280x720ixels) |
| Diagonal Field of View (°) | 90/78/65 |
| Hardware Zoom | 4x Digital Zoom |
| Webcam + Mount Dimensions (mm) | 51.5x110x45 |
| Mounting Clips Soze (mm) | 25x45.8x65.1 |
| Internal Microphone Type | Stereo Microphone |
| Microphone Range (m) | Maximum 1.22 |
| USB Connectivity | USB-C Plug-and-play |
| Privacy Shutter | Integrated |
| Compatibility Need | An Empty USB-C Port |
| Compatibility Can Be Used With | Windows, macOS, or ChromeOS and Almost All Popular Video Calling Platforms |
| Compatibility Certified For | Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, Works With Chromebook |
| Compatible With | Windows 8 or Later (Requires Windows 8.1 or Later for Resolutions Greater Than 1080p), macOS 10.10 or Later, ChromeOS (Typically 2 GB RAM or Greater is Required to Stream 1080p Video and 1 GB RAM Is Typically Required to Stream 720p) |
| Packaging Contents | Brio 500 with USB-C Cable Attached, Mount Clip with Removable Mount Adapter, User Documentation |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 November 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 10 February 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Fitur
TEMPATKAN TAMPILAN TERBAIKMU DI DEPANMerasa percaya diri di setiap pertemuan hibrida dengan webcam yang menghadirkan kepribadian kita dan langsung cocok dengan penataan kantormu. Auto light correction dan mikrofon noise-reducing memastikan kamu terlihat dan terdengar jelas dan alami di setiap pertemuan yang kamu ikuti.
HADIR SEPENUHNYA
Bergabung ke setiap pertemuan bisnis dengan merasa percaya diri, terlibat, dan autentik dengan webcam yang memungkinkan dirimu menghadirkan jati dirimu yang terbaik.
MENGERASKAN SUARAMU
Pastikan rekan-rekanmu mendengar apa yang harus kamu katakan, bahkan ketika kamu tidak memakai headset atau earbud. Mikrofon noise-reducing menyaring suara di latar belakang serta memperjelas suaramu sehingga kamu akan terdengar jelas tanpa disertai kebisingan di sekelilingmu.
TUNJUKKAN HASIL KARYAMU
Gunakan Show Mode baru yang inovatif untuk memiringkan kamera ke bawah dan menyajikan sketsa, tugas yang sedang dikerjakan, dan benda lainnya di mejamu. Mount yang disertakan memiliki micro-suction pad untuk memasang webcam dengan mantap di bagian belakang monitor, memungkinkanmu untuk melakukan penyesuaian cepat dengan satu tangan. Download Logi Tune tanpa biaya untuk mengaktifkan Show Mode.
DIBUAT UNTUK PERTEMUAN
Mudah bergabung ke pertemuan dengan menggunakan aplikasi video meeting pilihanmu. Brio 500 kompatibel dengan sebagian besar platform pertemuan dan panggilan serta bersertifikat untuk digunakan bersama Microsoft Teams, Google Meet, Zoom.
PRIVASI INSTAN
Putar shutter privasi yang terintegrasi untuk sepenuhnya menutup kamera saat kamu tidak ingin terlihat oleh orang lain. Dirancang untuk melindungi privasimu. Dibuat agar mudah dioperasikan.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||