Metalwork Taper Elbow Fitting R39C NSF 8mmx1/8inch 1pc

#Nomor SKU S039305541
Wishlist
Rp91.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1pc
Part Number 2F39C10
Threaded Port (inch) 1/8
Push-in Fitting For Pipe (Ø) 8
Body Material Brass
Functional Denomination Fitting L Male
Maximum Temperature (°C) 150
Minimum Temperature (°C) -20
Thread Type Cylindrical Gas
Min. Input Pressure (bar) -0.99
Max. Input Pressure (bar) 16
Product's Series Automatic Fitting "R" Series food
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 06 November 2023
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Automatic Fitting
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan