Metalwork Elbow Taper Fitting R31C NSF 10mmx1/4inch 1pc
Rp169.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Part Number | 2F31C13 |
| Threaded Port (inch) | 1/4 |
| Push-in Fitting For Pipe (mm) | 10 |
| Body Material | Brass |
| Functional Denomination | Fitting RL31/C Rotary Elbow Male Conical |
| Maximum Temperature (°C) | 150 |
| Minimum Temperature (°C) | -20 |
| Thread Type | Cylindrical Gas |
| Min. Input Pressure (bar) | -0.99 |
| Max. Input Pressure (bar) | 016 |
| Product's Series | Automatic Fitting "R" Series food |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 November 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Automatic Fitting
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan