Metalwork Cylinder ISO 15552 80x400mm 1pc
Rp5.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Unit | 1pc |
|---|---|
| Part Number | 1213800400AN |
| Version | Series 3 |
| Type | Double Acting Cushioned |
| Bore Diameter (mm) | 80 |
| Stroke (mm) | 400 |
| Material | C45 chromed piston rod, aluminium piston:standard for all cylinders with ≥ 1000 mm-stroke cylinders and for cylinder with Ø 80 mm and over |
| Gaskets | NBR Gaskets |
| Berat (Kg) | 5.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 November 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan