IMEX Spirit Level Digital (Waterpass) EL60 Pro 600mm 1unit
Rp3.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | EL60 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Size (mm) | 600 |
| Accuracy Level Plum (mm/m) | 0.1 |
| Accuracy All Other Angles (mm/m) | 0.2 |
| Display Readout (°) | 360 |
| Audible Signal (°) | 0, 45, 90 |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 03 November 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
The iMEX EL60 Digital Level is a versatile and robust level that contains a horizontal, vertical and digital vial with a buzzer sound alert at 0°, 45° and 90°. The backlit LCD screen features a 360° readout display that flips to an upside-down position for easier reading. Measure in degrees, percentage and mm/m. Supplied with a water-resistant, padded bag.
Feature
- Accurate to 0.1mm/m at Level Plumb- Accurate to 0.2mm/m at all Other Angles
- Backlit LCD Display
- 360° Display Readout
- Horizontal Vertical Vials
- Units Displayed as °, % mm/m
- Recalibration Function
- Audible Signal at 0°, 45° 90°
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/IMEX%20Spirit%20Level%20Digital%20(Waterpass)%20EL60%20Pro%20600mm%201unit/d8S039289476-1.jpg)