Niko Kompor Kaca Tanam Reflection BLACK 3.0 1pc
Rp1.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BLACK 3.0 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Tempered Glass Thickness (mm) | 6.97 |
| Teflon Stove Body Thickness (mm) | 0.5 |
| Burner | 2 Large Candle, 1 Small Candle |
| Burner Ring Material | Copper |
| Knob Diameter (mm) | 36.15 |
| Kwalistand Frame Material | Stainless Steel |
| Kwalistand Material | Coated Iron |
| Withstand Load (kg) | up to 75 |
| Product Dimension (mm) | 730x410x155 |
| Inner Diameter (mm) | 795x460x212 |
| Heat Intake Right/Left (kW) | 3.2/3.2 |
| Berat (Kg) | 11.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 October 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Peringatan
Kompor ini menggunakan sumber Gas LPGFitur
- Plat Kaca tempered Glassdengan ketebalan 7mm, tahan panas, tahan goresan dan mudah dibersihkan
- Teknologi api tornado
menghasilkan nyala api biru besar sehingga panas lebih merata dan masakan lebih cepat matang
- Dual Function
kompor dapat diletakan diatas meja atau ditanam
- 3 TUNGKU dengan Pematik Otomatis
tungku Terbuat dari bahan tembaga dan kwali stand berbahan enamel dilengkapi dengan 3 knop atas dan pematik Otomatis (baterai A1)
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan