Niko Kompor Kaca Tanam Reflection PRO MIRROR 1pc
Rp889.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PRO MIRROR |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Number of Burner | 3 |
| Top Tempered Glass Thickness (mm) | 7 |
| Body Teflon Thickness (mm) | 0.5 |
| Burner Ring Material | Iron |
| Burner Material | Iron |
| Frame Material | Stainless Steel |
| Pan Support Material | Enamel |
| Lighter | Manual, Upper Knob |
| Strength of Glass (kg) | up to 80 |
| Product Dimension (mm) | 730x410x158 |
| Inner Diameter (mm) | 795x460x212 |
| Heat Intake Right/Center/Left (kW) | 3.2/1.5/3.2 |
| Berat (Kg) | 11.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 October 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Niko Reflection Pro Mirror ingin memberikan kemewahan dan kenyamanan dalam memasak, oleh karena itu hadir kompor 3 tungku dengan tampilan yang elegant dan dapat diandalkan serta awet. Niko Reflection Pro Mirror ini hadir dengan konsep 3 tungku dan menggunakan permukaan kaca (tempered glass). Tempered Glass selain mudah dibersihkan juga tahan panas serta tahan goresan. Kompor ini didesain sedemikian rupa sehingga bisa ditempatkan diatas meja atau masuk kedalam meja.
Fitur
- Kaca Tempered memberikan tampilan modern- Lebih kuat 4x dari kaca biasa.
- Anti gores, anti panas, lebih mudah dibersihkan
- 3 knob atas, modern dan mudah dioperasikan
Kompor bisa ditempatkan 2 fungsi :
a. Diletakan di atas meja
b. Bisa digunakan model tanam
- Tungku memasak dengan sumber Gas LPG
- Teknologi api tornado, api lebih besar masakan lebih cepat matang
- Body kompor solid, Anti tikus
- SNI
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan