Niko Kompor Kaca Tanam Reflection PRO PHANTOM 1pc

#Nomor SKU S039282439
Wishlist
Rp809.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PRO PHANTOM
Unit 1pc
Placement On Top or Built In
Number of Burner 2 Big + 1 Small Candles
Top Tempered Glass (mm) 7
Body Teflon Thickness (mm) 0.5
Burner Ring Material Iron
Burner/Burner Ring Diameter (mm) 130/100
Small Burner Material Iron
Small Burner Diameter (mm) 37
Frame Material Stainless Steel
Nozzle (mm) 0.6
Pan Support Strength (kg) up to 60
Lighter Manual, Top Knob Glass
Product Dimension (mm) 730x410x158
Inner Diameter (mm) 795x460x212
Heat Intake Right/Center/Left (kW) 3.2/1.5/3.2
Berat (Kg) 11.4
Tanggal Produk Terdaftar 30 October 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
Kompor ini menggunakan sumber Gas LPG
Fitur
- Tempered Glass dengan ketebatalan 7 mm, lebih kuat 4x dari kaca biasa
- Tempered Glass mudah dibersihkan, tahan panas dan tahan goresan
- PHANTOM mempunyai Dua Fungsi, Bisa ditaruh diatas Meja dan Ditaman
- Hadir dengan konsep 2 Tungku Besar (Api Tornado) serta 1 Tungku Kecil (Api Lilin)
- Model Knob atas yang elegant dan mudah dioperasikan
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan