Niko Kompor Gas Kaca Reflection 1 Tulip 1pc

#Nomor SKU S039282200
Wishlist
Rp469.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number Reflection 1
Unit 1pc
Product Dimension (mm) 700x395x134
Number of Burner 2 Candles
Top Material Tempered Glass
Top Diameter (mm) 7
Body Material Stainless Steel (0.4mm)
Glass Strength (kg) up to 80
Lighter Manual, Front Knob
Color Tulip
Burner Ring Material Steel 100g
Burner Material Stainless Steel
Burner Size (cm) 7
Frame Material Stainless Steel
Pan Support Enamel
Pan Support Strength (kg) up to 60
Lainnya Air Lever Lock
Inner Dimension (mm) 757x444x145
Heat Intake Right/Left (kW) 2.0/2.0
SNI License Yes
SNI Number 6257.153/97.040/XI/2021
Berat (Kg) 6.9
Tanggal Produk Terdaftar 30 October 2023
Terakhir Diperbaharui 22 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dapur adalah pusat lahirnya rasa semua makanan, banyak cerita dan proses yang dibuat untuk menghasilkan mahakarya dan cita rasa, keahlian memasak sangat disanjung tinggi sebagai penyajian kelezatan yang sempurna terinspirasi dari kerja keras dan gaya hidup orang jepang yang modern stylish dan sangat efisien, NIKO hadir dengan memberikan inovasi terbaik di dapur terutama untuk kompor gas, demi kepuasan Anda, keluarga dan teman-teman terdekat.Kami ingin memberikan kemewahan dan kenyamanan Anda dalam memasak, oleh karena itu kami menciptakan kompor 2 tungku dengan tampilan yang mewah dan dapat diandalkan serta awet.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan