SMC 5-port Solenoid Valve SY3160 Series SY3160-5GUE-M5 1pc
Rp1.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SY3160-5GUE-M5 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Rated Voltage (V) | (5) DC24 |
| Coil | (-) Standard type |
| Lamp/Surge Voltage Protection Circuit | (U) With lamp surge voltage protection circuit (non-polar) |
| Manual | (E) Push turn lock type (manual operation type) |
| Number of Ports | 5 |
| Pipe Connection Diameter | (M5) M5 x 0.8 |
| Suitable fluid | Air |
| Type of Lead Wire Extraction | (G) Grommet / Lead wire length 300mm |
| Type of Switching | (1) 2-position single |
| M Code | 20375916 |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 October 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan