SMC 5-port Mechanical Valve VZM Series VZM550-F01-01 1pc
Rp1.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | VZM550-F01-01 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Ambient Temperature and Supply Air Temperature (°C) | -5 to 60 (but without freezing) |
| Operating Pressure (MPa) | 0.15 - 0.7 |
| Body Option | Standard |
| Connector Diameter | G1/8 |
| Flow Characteristics | C[dm³(/ s × bar)] : 2.2((P)→2(B)/4(A)) × 2.4(2(B)/4(A)→4(R2)/5(R1)), b : 0.36((P)→2(B)/4(A)) × 0.34((2(B)/4(A)→4(R2)/5(R1)), Cv : 0.58((P)→2(B)/4(A)) × 0.63((2(B)/4(A)→4(R2)/5(R1)) |
| Frequency of Use | (Machine operation method) 300c.pm or less |
| Lubrication | Turbine oil type 1 (lSO VG32) for unnecessary / refueling |
| Number of Ports | 5 |
| Suitable fluid | Air and inert gas |
| Type Of Actuator | Roller lever |
| M Code | 31033843 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 October 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFeature
- A wealth of variations for corresponding to various all -air systems.- Small, small mounting space.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan