SMC 3 Port Solenoid Valve VT317 Series VT317E-3G-02F 1pc
Rp1.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | VT317E-3G-02F |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Operating Pressure Range (MPa) | 0 - 0.9 |
| Rated Voltage (V) | AC110 (50/60Hz) |
| Flow Characteristics (CV {1 → 2 (P → A)}) | 0.62 |
| Lamp/Surge Voltage Protection Circuit | None |
| Number of Ports | 3 |
| Pipe Connection Diameter | 1/4 (8A) |
| Suitable fluid | Air |
| Type of Lead Wire Extraction | Grommet (lead wire length: 300 mm) |
| Type of Switching | Direct acting 2-position single solenoid |
| Type Of Thread | G |
| Valve | For long-term energization |
| M Code | 30259783 |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 October 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan