SMC 2-port Solenoid Valve for Dust Collector VXF21 Series VXF21ABK 1pc
Rp1.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | VXF21ABK |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Number of Ports | 2 |
| M Code | 57592254 |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 October 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFeature
- Piping methodFlange type, flango body type, straight pipe type
- Contributed to reducing the number of piping man -hours without the need for an orifice processing on the secondary side. (Flange body type)
- Protection structure: IP65 *
* Read line removal Faston type terminals are IP40
- High temperature correspondence: Fluid temperature 100 ° C
- Faston terminal type added.
- We have a dedicated controller VXFC series.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan