SMC 2-port Solenoid Valve for Dust Collector VXF21 Series VXF21AAA 1pc

#Nomor SKU S039193650
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VXF21AAA
Unit 1pc
Number of Ports 2 ports
M Code 57591773
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 30 October 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- Piping method
Flange type, flango body type, straight pipe type
- Contributed to reducing the number of piping man -hours without the need for an orifice processing on the secondary side. (Flange body type)
- Protection structure: IP65 *
* Read line removal Faston type terminals are IP40
- High temperature correspondence: Fluid temperature 100 ° C
- Faston terminal type added.
- We have a dedicated controller VXFC series.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan