SMC Zero Differential Pressure Operation Pilot Type 2-port Solenoid Valve for Oil VXZ263 Series VXZ263LZ2L 1pc
Rp6.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | VXZ263LZ2L |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Body Material | (L) SUS |
| Voltage (V) | AC100 |
| Electrical Options | (2L) With lamp --AC100V --Conduit terminal (with surge voltage protection circuit) |
| Lead Wire Extraction Direction Special | (-) None |
| Number of Ports | 2 |
| Opening Diameter | 1 |
| Orifice Diameter (Φmm) | 25 |
| Suitable fluid | For oil |
| Type Of Thread | Rc |
| M Code | 44369377 |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 October 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan