SMC 3 Port Solenoid Valve/Direct Acting Poppet Type VT307K Series VT307K-2G1-01 1pc
Rp999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | VT307K-2G1-01 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Rated Voltage (V) | AC200 (50/60Hz) |
| Body Type | (T) Direct piping type |
| Bracket | (-) None |
| CE-Compatible Product | (-) None |
| Number of Ports | 3 |
| Pipe Connection Diameter | 1/8(6A) |
| Protection circuit | (-) None |
| Setting Pressure (MPa) | (K) High pressure type (1) |
| Suitable fluid | Air |
| Type of Lead Wire Extraction | (G) Grommet, lead wire length 300mm |
| Type of Pressure Connection | (K) High pressure type (1MPa) |
| Type of Switching | Direct acting 2-position single solenoid |
| Type Of Thread | Rc |
| Valve | (-) Standard type |
| M Code | 43775506 |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 October 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan