SMC 3 Port Solenoid Valve VQZ115 Series VQZ115-5L1-CP Base Mounted Single Unit 1pc

#Nomor SKU S039146427
Wishlist
Rp649.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number VQZ115-5L1-CP
Unit 1pc
Item Type Base Mounted Single Unit
Coil Voltage (V) DC24
Function (-) Standard type
Lamp/Surge Voltage Protection Circuit With lamp / surge voltage protection circuit
Manual Operation Type (-) Non-lock push type
Number of Ports 3
Pipe Connection Diameter (CP) No sub-plate
Suitable fluid Air
Type of Lead Wire Extraction (L) L-shaped plug connector with lead wire
Type of Switching N.C.
M Code 30093366
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 30 October 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait