SMC OSHA Standard Residual Pressure Relief 3 Port Valve with Keyhole VHS-D Series VHS20-02-D 20 1pc
Rp779.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | VHS20-02-D |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Material (Handle) | Resin |
| Body Size | 20 |
| Flow Direction | Flow direction: left → right |
| Handle | Operation: single action |
| Handle Color | Red |
| Made-to-order Specifications | None |
| Mounting | No mounting option |
| Pipe Connection Diameter | 1/4 |
| Pressure unit | Product nameplate unit notation: Mpa |
| ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) | Correspondence |
| Silencer | Without silencer |
| Type Of Thread | Rc |
| M Code | 27032427 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 October 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Description
Improved flow rate characteristics (up to 88% improvement) Energy saving (safety measures for zero blow-by air when switching handles (compliant with OSHA standards)
Feature
Improvement of flow characteristics (up to 88%improvement)Energy saving (a stairwell air zero when handle switching)
Safety measures (OSHA standard)
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan