SMC Triple Branch Universal Elbow KQ2ZT without Sealant Metric Size KQ2ZT06-02A 1pc

#Nomor SKU S039125552
Wishlist
Rp219.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KQ2ZT06-02A
Unit 1pc
Color Body: White, release bush: Light Gray
Material (screw) Brass
Working Pressure Range (kPa-Mpa) -100 - 1
Connector Thread R1/4
Dimension A (mm) 52.2
Dimension d1 (Φmm) 10.4
Dimensions d2 (mm) 13.4 phi
Dimension L1 (mm) 18.4
Dimension L2 (mm) 20.7
Dimension L3 (mm) 56.9
Dimensions m (mm) 13.3
Effective Section Area (mm²) (Nylon) 10.8 (Urethane) 8.6
Pipe Connection Diameter 1/4
Sealing Type [Male screw] (-) No sealant
Shape Triple Branch universal elbow
Suitable fluid Air, water
Suitable Tube Outer Diameter (Φmm) 6
Thread Standard Mounting part: JIS B0203 (tapered thread for pipes), JIS B0205 (metric coarse thread) Nut part: JIS B0205 (metric fine thread)
Type Of Thread RRc
M Code 41388794
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 30 October 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

- Dimension φD1 means the maximum diameter.
- Dimension A is the reference dimension after screwing R screw
Use
Used for 6 -branch piping in a right angle direction from the screw. The tube mounting direction is free and 3 independent.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan