SMC Solenoid Valve VZ1120 Series VZ1120-1DS-M5-F 1pc
Rp1.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | VZ1120-1DS-M5-F |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Rated Voltage (V) | AC100 (50/60Hz) |
| Number of Ports | 4 |
| Pipe Connection Diameter | M5×0.8 |
| Suitable fluid | Air |
| Type of Lead Wire Extraction | DIN type terminal: with connector |
| Type of Switching | 2 position single |
| Type Of Thread | M |
| M Code | 31058535 |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 October 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFeature
The main valve structure is a elastic sticker.Manifold model: VV5Z3, VV5Z5
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan