SMC Small Pressure Switch Vacuum Pressure ZSE2 Series ZSE2-01-15C 1pc

#Nomor SKU S039098924
Wishlist
Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ZSE2-01-15C
Unit 1pc
Rated Pressure Range (kPa) 0 - -101
Power Supply Voltage (V) DC12-24 ± 10%, ripple (pp) 10% or less (with reverse connection protection)
Withstand Pressure (kPa) 500
Current Consumption (mA) 17 or less (when DC24V is ON)
Lead Wire Connector type, length 0.6m
Pipe Connection Diameter Single mounting type R1 / 8 (M5 x 0.8 female thread inside the pipe)
Repeatability ± 1% FS or less
Response Time (ms) 5 or less
Suitable fluid Air, non-corrosive, non-flammable gas
M Code 31547643
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 October 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
- Ejector system ZX and ZR series can be mounted.
- With suction filter.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan