SMC Solenoid Valve SJ3360TN Series SJ3360TN-5MZD-C4 1pc

#Nomor SKU S039098313
Wishlist
Rp1.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SJ3360TN-5MZD-C4
Unit 1pc
Rated Voltage (V) (5) DC24
Back Pressure Prevention Valve (-) None
Coil (T) With power saving circuit (long-term continuous energization type)
Common Specifications (-) Plus common
Connector Removal Method (M) Individual wiring with lead wire Length 300mm
For Non Plug-in Type Only (N) With switch
Lamp/Surge Voltage Protection Circuit (Z) With lamp / surge voltage protection circuit (polarized type)
Manual Operation Type (D) Push turn lock type driver operation type
Pilot System (-) Internal pilot
Pipe Connection Diameter B port: (C4) straight o4 one-touch fitting
Port Pipe Connection Diameter [A / B] (C4) Straight
Suitable fluid Air
Type of Switching (3) 3-position closed center
M Code 42722636
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 27 October 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan