SMC Shock Absorber RB Series RB-OEM1.0MF 1pc
Rp3.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | RB-OEM1.0MF |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Collision Speed Range (m/s) | 0.3-3.3 (when using one) |
| Maximum Acceptable Thrust (N) | 1330 |
| Maximum Absorption Energy (J) | 74 |
| Screw Dimensions | M25×1.5 |
| Stroke (mm) | 25 |
| M Code | 26795991 |
| Berat (Kg) | 0.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 October 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFeature
- Unadjusted and appropriate energy absorptionFrom the high -speed low load to the low -speed express load due to the device of the orifice design,
Unadjusted in a wide area, from small energy to large energy
Appropriate energy absorption is possible.
- Can be used without external stopper
A powerful body that can be positioned directly.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan