SMC SY5200 Series SY5200-5U1-W7-02-NA 1pc

#Nomor SKU S039090072
Wishlist
Rp3.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SY5200-5U1-W7-02-NA
Unit 1pc
Rated Voltage (V) (5) DC24
Back Pressure Prevention Valve (-) None
Coil (-) Standard
Common Specifications Non-polar
Lamp/Surge Voltage Protection Circuit (U) With lamp / surge voltage protection circuit
Manual (-) Non-lock push type
Mounting (-) Puramai pan head machine screw
Number of Ports 5
Pilot System (-) Internal pilot
Pilot Valve (-) Standard (0.7MPa)
Port Pipe Direction Sub-plate: (-) Horizontal piping type
Sealing Type (0) Elastic body seal
Suitable fluid Air
Type of Switching (2) 2-position double
Type Of Thread Subplate: (-) Rc
Valve Pipe Type (0) Base piping type
Wiring Connection (W7) With M12 connector cable (5000mm)
M Code 43202924
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 27 October 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
* Products with "-NA" at the end of the product number are usually changed from "white" to "natural color".

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan