SMC Coupler KK3 Series (Kopler) KK3S-04H 1pc
Rp199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | KK3S-04H |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Ambient and Flowing Fluid Temperature (°C) | Air: -5 to 60, Water: 5 to 40 (without freezing) |
| Working Pressure Range (kPa-Mpa) | -90 - 1 |
| Assured Pressure Resistance (MPa) | 1.5 |
| Body Size | 1/8 |
| Connector | Straight with one-touch pipe fitting |
| Dimensions d (mm) | Φ20.2 |
| Dimensions d2 (mm) | 10 phi |
| Dimension L1 (mm) | 46.6 |
| Dimension L2 (mm) | 49.1 |
| Dimensions m (mm) | 16 |
| Distinction | Socket |
| Effective Section Area (mm²) | Urethane tube: 3.8, Nylon tube: 5.8 |
| Minimum Hole Diameter (mm) | 3.2 |
| Shape | S coupler |
| Suitable fluid | Air, water |
| Suitable Tube Outer Diameter (Φmm) | 4 |
| M Code | 21913726 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 October 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 26 January 2026 |
Informasi Produk
Feature
- With three blocks.- You can flow from either the plug side or the socket side.
- Fluid usage: air and water are possible.
- One -touch connection.
Easy connection with one -handed operation. Improve workability.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/SMC%20Coupler%20KK3%20Series%20(Kopler)%20KK3S-04H%201pc/nsS039085856-1.jpg)