SMC Rotary Actuator Rack and Pinion Type CDRQ2BS30 Series CDRQ2BS30-90C-A93VL 1pc
Rp7.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CDRQ2BS30-90C-A93VL |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Dimensions (mm) | 30 |
| Auto Switch Additional Symbol | (-) With 2 pieces |
| Auto Switch Type | A93V |
| Built-in Magnet Availability | (D) Built-in magnet |
| Cushioning | (C) Air cushion |
| Lead Wire (m) | (L) 3 |
| Oscillation Angle (°) | (90) 80 - 100 |
| Port Thread Type | (-) Rc 1/8 |
| Vertical Axis Format | (S) One axis |
| M Code | 19423117 |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 October 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 12 June 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFeature
- Thin rotary cucumber cucumber- With cushion.
- Angle adjustment mechanism.
- Select one axis and both axis.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan