SMC Digital Flow Switch for Water 3-color Display PF3W740 Series PF3W740-F06-B-M 1pc

#Nomor SKU S039051011
Wishlist
Rp9.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PF3W740-F06-B-M
Unit 1pc
Type (7) Display integrated type
Bracket (-) None
Display unit (M) Instantaneous flow rate: L / min, integrated flow rate: L, temperature: °C
Flow Range (L/minute) (40) 5 - 40
Lead Wire (-) With lead wire with M8 connector (3m)
Output (B) PNP+PNP
Pipe Connection Diameter (06) 3/4
Temperature Sensor (-) None
Type Of Thread (F) G
Valve Type (-) No flow control valve
M Code 42335378
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 October 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan