SMC 2-Color Display Digital Flow Switch PF2M7 Series PF2M721W-N7-A-V 1pc
Rp4.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PF2M721W-N7-A-V |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Rated Pressure Range (MPa) | -0.07 - 0.75 |
| Calibration Certificate | None |
| Flow Control Valve | Included |
| Flow Range (L/minute) | 2 - 200 |
| Fluid Temperature Range (°C) | 0 - 50 |
| Output specifications | (out1)NPN, (out2)NPN |
| Piping Entry Direction | Rear piping |
| Suitable fluid | Dry air, N2, Ar, CO2 (rated flow rate changes) |
| Unit | SI unit |
| Option | (Option 1) Lead wire with connector (2m), (option 2) Panel mount adapter (for flow rate adjustment valve) |
| M Code | 76853264 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 October 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan