SMC Heavy Duty Auto Drain ADH Series ADH4000-04C 1pc
Rp5.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ADH4000-04C |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Ambient Temperature and Supply Air Temperature (°C) | -5 to 60 (No freezing, no corrosive gas, no flammable gas, no organic solvent) |
| Assured Pressure Resistance (MPa) | 2.5 |
| Drain Hole Diameter | 1/2 (female screw) |
| Included Accessories | (C) Ball valve piping set |
| Maximum Operating Pressure (MPa) | 1.6 |
| Pipe Connection Diameter | Rc1/2 |
| Type Of Thread | Rc |
| M Code | 11380765 |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 October 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFeature
Easy maintenance management. Maintenance is possible without removing the piping.There is no unnecessary air discharge without power supply. The float type is discharged according to the amount of power supply and drain.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan