SMC e-Actuator Integrated Controller/Slider Type Easy Control Battery-less Absolute EQFS-H Series EQFS25HA-200-B5 1pc
Rp19.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | EQFS25HA-200-B5 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| M Code | 25440435 |
| Berat (Kg) | 10.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 27 October 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Feature
Air equipment feeling easy setting!2 points stopped with no program
3 points stopped without a program required
Cycle time can be set in all operation mode
Space -saving/ministry wiring/manual manual/programless/adjustment time with built -in controller
Annual CO2 emissions by optimization of motor control method: Up to 60%reduction
5.8 ← 14.1 [kg-co2e/year] * The value varies depending on the operation conditions
Equipped with batteryless absolute encoder
Restart from the stop position when the power is returned
Maintenance reduction (battery management? No exchange required)
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan