SMC Soft Nylon Tube TS1209W-100 1roll

#Nomor SKU S038961991
Wishlist
Rp8.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TS1209W-100
Unit 1roll
M Code 00614862
Berat (Kg) 2.1
Tanggal Produk Terdaftar 27 October 2023
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

* Do not use for general industrial water. The tube contracts, leaks, or a tube missing. In addition, if there is an unusual temperature rise due to insulation compression, it may cause a tube rupture.
Feature
Slightly softer
Use
For general air pressure piping

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
e-Commerce Authorized Partner
monotaro.id merupakan mitra resmi produk ini.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait