Orientalmotor Dust-Proof And Waterproof Motor FPW Series FPW690A2-75U 1pc

#Nomor SKU S038935251
Wishlist
Rp9.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FPW690A2-75U
Unit 1pc
Mounting Angle Dimension (mm) 106.5
Reduction Ratio 75
Time Rating Continuous
Output Power (W) 90
Voltage/Frequency/Current (VAC/Hz/A) (Single-Phase) 110/60/1.54; (Single-Phase) 115/60/1.51
Rotation Speed when Gearhead is Attached (rpm) (Single-Phase 110VAC/60Hz) 24; (Single-Phase 115VAC/60Hz) 24
Allowable Torque When Gearhead Is Attached (N m) (Single-Phase 110VAC/60Hz) 29; (Single-Phase 115VAC/60Hz) 29
Permissible Load Inertia J (kg.m²) 5000x10⁻⁴
Capacitance (μF) 18
Standard UL, CSA, GB
CE marking affixed
Overheat Protection Device Type Thermal protector
Berat (Kg) 7.5
Tanggal Produk Terdaftar 26 October 2023
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Accessories: Motor, Capacitor, Capacitor Cap,Mounting Screws, Parallel Key, Operating Manual
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Feature
Starting Torque When Gearhead Is Attached (time Rating: Continuous) (Nm) : (Single-Phase 110VAC/60Hz) 19.8; (Single-Phase 115VAC/60Hz) 19.8

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan