Orientalmotor Dust-Proof And Waterproof Motor FPW Series FPW540S2-3 1pc

#Nomor SKU S038933813
Wishlist
Rp6.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FPW540S2-3
Unit 1pc
Mounting Angle Dimension (mm) 91.5
Reduction Ratio 3
Time Rating Continuous
Output Power (W) 40
Shaft/Gear Type Parallel Shaft Gearhead (Geared Type)
Voltage/Frequency/Current (V/Hz/A) (Three phase) 200/50/0.32; (Three phase) 200/60/0.3; (Three phase) 220/60/0.3; (Three phase) 230/60/0.31
Starting Torque (Motor Shaft) (mN.m) (Three Phase 200V/50Hz) 400; (Three Phase 200V/60Hz) 260; (Three Phase 220V/60Hz) 260; (Three Phase 230V/60Hz) 260
Rated Rotation Speed Motor Shaft (rpm) (Three Phase 200V/50Hz); 1300; (Three Phase 200V/60Hz); 1550; (Three Phase 220V/60Hz); 1600; (Three Phase 230V/60Hz); 1600r min
Rotation Speed when Gearhead is Attached (rpm) (Three Phase 200V/50Hz) 500; (Three Phase 200V/60Hz) 600; (Three Phase 220V/60Hz) 600; (Three Phase 230V/60Hz) 600
Allowable Torque of Gearhead Output Shaft (N m) (Three Phase 200V/50Hz) 0.73; (Three Phase 200V/60Hz) 0.63; (Three Phase 220V/60Hz) 0.63; (Three Phase 230V/60Hz) 0.63
Starting Torque of Gearhead Output Shaft (N m) (Three Phase 200V/50Hz) 0.73; (Three Phase 200V/60Hz) 0.63; (Three Phase 220V/60Hz) 0.63; (Three Phase 230V/60Hz) 0.63
Allowable Moment of Inertia J (kg.m²) 6.75x10⁻⁴
Overheat Protection Device Type Thermal Protector
Rated Torque (Motor Shaft) (mN.m) (Three Phase 200V/50Hz) 300; (Three Phase 200V/60Hz) 260; (Three Phase 220V/60Hz) 260; (Three Phase 230V/60Hz) 260
Berat (Kg) 4.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 October 2023
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Accessories Geared motor: mounting screw, parallel key
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan