Orientalmotor Control Panel Fan Unit C-MU1238B-21B-PEMG 157x170mm 1pc

#Nomor SKU S038928505
Wishlist
Rp2.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number C-MU1238B-21B-PEMG
Unit 1pc
Type Dust-proof/splash-proof Unit
Protection Class IP43
Cooling Form Discharge Type
Size (mm) 157x170
Installed Fan Size-Thickness (mm) 119-38
Number Of Installed Fans 1
Installed Fan Type AC Fan
Filter With Filter
Media Type For IP43
Filter Media Dust Removal Rate 0.48
Panel Color Light Gray
Plug Cord Length For Power Connection (Accessory) (m) 1
Voltage/Frequency/Current/Input (V/Hz/A/W) (Single Phase) 115/50/0.19/15.2; (Single Phase) 115/60/0.18/14.0
Working Voltage Range ±10%
Rotation Speed (rpm) (Single Phase 115V/50Hz) 2300; (Single Phase 115V/60Hz) 2500
Maximum Air Volume (m³/minute) (Single Phase 115V/50Hz) 0.76; (Single Phase 115V/60Hz) 0.83
Maximum static pressure (Pa) (Single Phase 115V/50Hz) 58; (Single Phase 115V/60Hz) 61
Noise Level (dBa) (Single Phase 115V/50Hz) 38; (Single Phase 115V/60Hz) 41
Material (Hood) Polycarbonate (flame retardant grade V-0); (Filter Media) Synthetic fiber; (Grill, Mounting Frame) ABS (flame retardant grade V-0); (Fan Frame) Aluminium Die Cast, (Feather) Polycarbonate (flame retardant grade V-0); (Finger Guard) Iron Wire
Overheating Protection Impedance Protection
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 26 October 2023
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Accessories: Control panel fan unit, power connection plug cord (1m), mounting screws, instruction manual
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait