Orientalmotor Compact Linear Actuator DRLM42-04B2MN-K 42mm 1pc

#Nomor SKU S038922381
Wishlist
Rp16.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DRLM42-04B2MN-K
Unit 1pc
Motor Type 5-Phase
Actuator Frame Size (mm) 42
Drive Method Ground Ball Screw
Type High-Resolution
Guide Not Equipped
Electromagnetic Brake Not Equipped
Adjusting Knob Equipped
Lead (mm) 2
Stroke (mm) 40
Actuator Connection Type Connector
Lead Wires 5
Max. Vertical Transportable Mass (kg) 10
Maximum Speed (mm/s) 15
Max. Thrust/Holding Force (N) 100/100
Resolution (mm) Zero
RohS Compliant These products do not contain substances that exceed the regulation values in the RoHS Directive.
Ambient Temperature Range Non-Freezing (°C) 0 to 40
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 October 2023
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compact linear actuator that incorporates a stepper motor with an integrated ball screw to achieve high-precision positioning linear motion.Performance is improved by reducing the number of components such as couplings and secondary external guides to make equipment more compact, quicker to install with less parts to order.Low VibrationHigh Positioning AccuracyReliable Design and Structure
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan