Orientalmotor 5-Phase Geared Stepper Motor PKE Series PKE543BC-TS30 AC Input 42mm 1pc

#Nomor SKU S038886850
Wishlist
Rp4.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number PKE543BC-TS30
Unit 1pc
Frame Size (mm) 42
Shaft Type Double Shaft
Electromagnetic Brake Not Equipped
Rotor Inertia J (kg.m²) 30x10⁻⁷
Backlash (arcmin) 15
Gear Ratio 30:1
Berat (Kg) 5.0
Tanggal Produk Terdaftar 26 October 2023
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The PKE series hybrid stepper motors are designed to provide high performance and energy savings. To achieve constant maximum torque output with lower heat generation and save energy, the motor losses have been substantially reduced allowing them to be operated for longer hours at high speed which is not possible with conventional stepper motors. For use with RKII Series Drivers.Constant DutyLow Noise, Low Vibration
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait