Orientalmotor 5-Phase Geared Stepper Motor PKE Series PKE543BC-TS3.6 AC Input 42mm 1pc
Rp4.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PKE543BC-TS3.6 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Frame Size (mm) | 42 |
| Shaft Type | Double Shaft |
| Electromagnetic Brake | Not Equipped |
| Rotor Inertia J (kg.m²) | 30x10⁻⁷ |
| Backlash (arcmin) | 2 |
| Gear Ratio | 3.6:1 |
| Berat (Kg) | 5.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 26 October 2023 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Description
The PKE series hybrid stepper motors are designed to provide high performance and energy savings. To achieve constant maximum torque output with lower heat generation and save energy, the motor losses have been substantially reduced allowing them to be operated for longer hours at high speed which is not possible with conventional stepper motors. For use with RKII Series Drivers.Constant DutyLow Noise, Low Vibration
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan